Beli harga palu 3 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  2. Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 150kg (3inch )
    Mulai

    Rp239.900

    Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 150kg (3inch )
    atribut:
    • Size (inch): 3
    • Capacity Per Castor (kg): 150
  3. TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  4. Shenpai Caster 35A 500kg 8inch (Kastor Beban Berat)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Shenpai Caster 35A 500kg 8inch (Kastor Beban Berat)
    atribut:
    • Bearing Type: Ball bearing
    • Material: PU
    • Diameter: 8inch
    • Capacity Per Castor: 500kg
  5. Thor Copper-Rawhide Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp809.900

    Thor Copper-Rawhide Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Dual Purpose Rawhide and Copper Faced Hammers Malleable iron head with solid wooden handle. The pure electrolytic copper striking face provides a safe, high impact blow whilst the rawhide face gives a firm, resilient blow that will not mark finished work.
    atribut:
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
    • Face Material: Copper Rawhide
    • Type: Hammer
  6. Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 200kg (4inch )
    Mulai

    Rp319.900

    Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 200kg (4inch )
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Capacity Per Castor (kg): 200
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  9. No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp87.900

    No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  10. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  11. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    18%
    Mulai

    Rp379.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
  12. HAMMER CASTER Caster Polyurethane with Brake (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp119.900

  13. HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel (Kastor Karet)
    21%
    Mulai

    Rp149.900

  14. Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp159.900

    Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
Daftar Harga harga palu 3 kg Terbaru October 2026
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 150kg (3inch )Rp239.900
TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Rp49.900
Shenpai Caster 35A 500kg 8inch (Kastor Beban Berat)Rp2.099.900
Thor Copper-Rawhide Hammer (Martil / Palu)Rp809.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp4.099.900
DOGYU Hammer (Martil / Palu)Rp359.900
Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 200kg (4inch )Rp319.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)